FTG - JORDSKINNE V-TYPE 124MM 12X10Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Rundleder
Tikoblingstverrsnitt fra/til - 1...35 mm²
Klemmeområde rundleder - 1...35 mm
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799004244
Elnummer
1204163
Leverandørens varenummer
871-124
Typebeskrivelse
1204163
Egnet for
Rundleder
Tikoblingstverrsnitt fra/til
1...35 mm²
Klemmeområde rundleder
1...35 mm
Materiale
Kobber
Overflatebeskyttelse
Fortinnet
Jordskinne V-type 124mm 12X10q