FTG - JORDSKINNE V-TYPE 186,5mm - 871-186,5

KopierKopier
FTG - JORDSKINNE V-TYPE 186,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Rundleder

  • Tikoblingstverrsnitt - 1...35 mm²

  • Klemmeområde rundleder - 1...35 mm

  • Materiale - Messing

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841995450

Elnummer

1204150

Leverandørens varenummer

871-186,5

Typebeskrivelse

V-terminal

Egnet for:

Rundleder

Tikoblingstverrsnitt:

1...35 mm²

Klemmeområde rundleder:

1...35 mm

Materiale:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Jordskinne V-type 186,5 for benyttelse i fordelingsskap.
Antall tilkoblinger: 2x25-35mm² (2-3Nm) 18x1,5-16mm² (2Nm) Monteres til kobberskinne eller montasjeplate med 2stk M5mm skruer. Max belastning 80Amp.