FTG - JORDSKINNE V-TYPE 249mm

FTG - JORDSKINNE V-TYPE 249mm

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Rundleder

  • Tikoblingstverrsnitt fra/til - 1...35 mm²

  • Klemmeområde rundleder - 1...35 mm

  • Materiale - Messing

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841995443

Elnummer

1204151

Leverandørens varenummer

871-249

Typebeskrivelse

LAR 871-249

Egnet for

Rundleder

Tikoblingstverrsnitt fra/til

1...35 mm²

Klemmeområde rundleder

1...35 mm

Materiale

Messing

Overflatebeskyttelse

Varmgalvanisert

Jordskinne V-type 249mm.Jordskinnen har 3stk V-klemmer for 25-35mm² samt 24stk 1,5-16mm² tilkoblinger.