FTG - Jordskinne V-type 311mm - 871-311,5

KopierKopier
FTG - Jordskinne V-type 311mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Rundleder

  • Tikoblingstverrsnitt - 1...35 mm²

  • Klemmeområde rundleder - 1...35 mm

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Fortinnet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841982993

Elnummer

1204162

Leverandørens varenummer

871-311,5

Typebeskrivelse

V-terminal

Egnet for:

Rundleder

Tikoblingstverrsnitt:

1...35 mm²

Klemmeområde rundleder:

1...35 mm

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Jordskinne V-type 311 for benyttelse i fordelingsskap. (LxHxD) 311,5x 9x6,5mm
Antall tilkoblinger: 4x25-35mm² (2-3Nm) 30x1,5-16mm² (2Nm) Monteres til kobberskinne eller montasjeplate med 2stk M5mm skruer. Max belastning 80Amp.