FTG - Klemme 400A 35-240q AL/CU GRÅ - 38061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 40 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841689939
Elnummer
1204130
Leverandørens varenummer
38061
Typebeskrivelse
K00 AUX38061
Høyde:
80 mm
Bredde:
40 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...16 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...25 mm²
Dybde:
150 mm
Klemme 400A 35-240mm² Al/Cu grå


