FTG - Klemme IP30 50q Al/Cu 4P - 803-132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell strøm - 690 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003247
Elnummer
1204166
Leverandørens varenummer
803-132
Typebeskrivelse
1204166
Antall poler:
4
Nominell strøm:
690 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
4
Antall utganger:
4
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Høyde:
17 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
30 mm
Vennligst ta hensyn til felles retningslinjer for håndtering når du kobler til aluminiumsledere. Rens og børst kontaktflatene og smør dem inn med passende fett. Som forholdsregel bør koblingen etterstrammes etter 6-8 uker.
Varmebestandig : 130°C
CTI-verdi for isolering: 600V
Flammebestandig: 960°C/1,0mm
Maks elektrisk belastning: 690V AC/1000V DC/160A