FTG - Koblingsklemme 2x25-14x4q innst.GRÅ - KS741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 16
Farge - Grå
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 76 A
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841475341
Elnummer
1204136
Leverandørens varenummer
KS741
Typebeskrivelse
K00 KS741
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
16
Farge:
Grå
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
76 A
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...16 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...25 mm²


