FTG - Koblingsklemme 2X50 AL+1X6 CU BLÅ - KA502N

KopierKopier
FTG - Koblingsklemme 2X50 AL+1X6 CU BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 29,7 mm

  • Bredde - 41,6 mm

  • Maks merkestrøm - 160 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841944717

Elnummer

3680496

Leverandørens varenummer

KA502N

Typebeskrivelse

K00 KA502N

Høyde:

29,7 mm

Bredde:

41,6 mm

Maks merkestrøm:

160 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

1,5...35 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

1,5...50 mm²

Antall klemmer pr. pol:

3

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

50 mm

Koblingsklemme for veilys, 2x 16 -50mm², 1x 1.5 - 6mm², Blå(N), CU: 160A / AL: 125A
Koblingsklemmen må monteres med tak opp. Dette for å hindre at vann renner inn i klemmen. På klemmenes bakside er dette merket med PIL og OPP. Klemmen er satt inn med en beskyttelsefilm mot oksydering, men kabel skal børstes og fettes når dette er påkrevd for installasjonen. Denne serien har flere varianter for å tilfredstille antall ledere, tverrsnitt og beskyttelsesgrad (IP) Mulighet for montering på DIN -skinne med adapter.