FTG - Koblingsklemme 3x150 Al/Cu GG - KVIAC13150YG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 25...150 mm²
Merkestrøm In - 320 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841009515
Elnummer
1204236
Leverandørens varenummer
KVIAC13150YG
Typebeskrivelse
1204236
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
25...150 mm²
Merkestrøm In:
320 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
25...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...150 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Tilkoblingsposisjon:
Sidelengs
Antall klemmer pr. pol:
6
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde/nettmåling:
70 mm
Vertikalt mål for monteringsplatens utside:
84 mm
Paralellt mål for monteringsplatens utside:
54 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul
Med integrert gjennomføringsflens:
nei


