FTG - Koblingsklemme 3X50 Al+2X6 Cu grå - KA503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 29,7 mm
Bredde - 57,6 mm
Maks merkestrøm - 160 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...35 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Larel Veilys
EAN/GTIN
4018841944694
Elnummer
3680497
Leverandørens varenummer
KA503
Typebeskrivelse
K00 KA503
Høyde:
29,7 mm
Bredde:
57,6 mm
Maks merkestrøm:
160 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
1,5...35 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...50 mm²
Antall klemmer pr. pol:
4
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
50 mm
Koblingsklemmen må monteres med tak opp. Dette for å hindre at vann renner inn i klemmen. På klemmenes bakside er dette merket med PIL og OPP. Klemmen er satt inn med en beskyttelsefilm mot oksydering, men kabel skal børstes og fettes når dette er påkrevd for installasjonen. Denne serien har flere varianter for å tilfredstille antall ledere, tverrsnitt og beskyttelsesgrad (IP) Mulighet for montering på DIN -skinne med adapter.


