Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

FTG - Koblingsklemme AL/CU 1x240q G/G - KVIAC11240YG

KopierKopier
FTG - Koblingsklemme AL/CU 1x240q G/G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...240 mm²

  • Merkestrøm In - 425 A

  • Merkespenning - 1000 V

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841987288

Elnummer

1204178

Leverandørens varenummer

KVIAC11240YG

Typebeskrivelse

K00 KVIAC11240YG

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

35...240 mm²

Merkestrøm In:

425 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall poler:

1

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

35...185 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

35...240 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

35...240 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Tilkoblingsposisjon:

Sidelengs

Antall klemmer pr. pol:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde/nettmåling:

37,1 mm

Vertikalt mål for monteringsplatens utside:

106 mm

Paralellt mål for monteringsplatens utside:

65 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grønn-gul

Med integrert gjennomføringsflens:

nei

Koblingsklemme 1x240mm² Al/Cu gul/grønn for kobling av aluminium og kobberledere. Monteres på DIN-skinne. Tilkoblingstverrsnitt fra 35mm² til 240mm². Godkjent opptil 1000V AC/DC. IP 20.

FTG

Et FTG-produkt

Oppdag FTG-serien