FTG - Koblingsklemme AL/CU 1x240q GRÅ - KVIAC11240G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...240 mm²
Merkestrøm In - 425 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KVIAC
EAN/GTIN
4018841987301
Elnummer
1204176
Leverandørens varenummer
KVIAC11240G
Typebeskrivelse
Koblingsklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
35...240 mm²
Merkestrøm In:
425 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...240 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...240 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Tilkoblingsposisjon:
Sidelengs
Antall klemmer pr. pol:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde/nettmåling:
37,1 mm
Vertikalt mål for monteringsplatens utside:
106 mm
Paralellt mål for monteringsplatens utside:
65 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Med integrert gjennomføringsflens:
nei


