Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

FTG - N-KOBLING 150mm/16q - RV-S150B16

KopierKopier
FTG - N-KOBLING 150mm/16q

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Merkestrøm - 80 A

  • Forbindelsestype - Felt/felt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841834735

Elnummer

1606203

Leverandørens varenummer

RV-S150B16

Typebeskrivelse

1606203

Antall poler:

1

Merkestrøm:

80 A

Forbindelsestype:

Felt/felt

N-Kobling 150mm/16q

FTG

Et FTG-produkt

Oppdag FTG-serien