Utgått

FTG - PISK AL-CU 16/50q 35cm BRUN - ATCU-BR350DI

KopierKopier
FTG - PISK AL-CU 16/50q 35cm BRUN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...16 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...16 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799003834

Elnummer

1204143

Leverandørens varenummer

ATCU-BR350DI

Typebeskrivelse

1204143

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

25...50 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

25...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

16...16 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

16...16 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen en side

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Lukket

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

Klemmeskrue knekker ved riktig moment. 12-13Nm
Skrue knekker med riktig moment ca. 12-13Nm
50mm2 kabel behøver ikke å avmantles ved tilkobling.
25mm2 kabel skal IKKE avmantles ved tilkobling.
Når kabel avmantles anbefales det å benytte kontaktfett
ved tilkobling