Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

FTG - RST 150mm 10q 3P FLEKSIBEL - RV-M315010-EC

KopierKopier
FTG - RST 150mm 10q 3P FLEKSIBEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm - 63 A

  • Forbindelsestype - Felt/felt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841995344

Elnummer

1606204

Leverandørens varenummer

RV-M315010-EC

Typebeskrivelse

1606204

Antall poler:

3

Merkestrøm:

63 A

Forbindelsestype:

Felt/felt

RST 150mm 10q 3P Fleksibel

FTG

Et FTG-produkt

Oppdag FTG-serien