FTG - RST 150mm/10q 4P Flexi SBGBl - RV-M415010-EC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Forbindelsestype - Felt/felt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841003131
Elnummer
1606205
Leverandørens varenummer
RV-M415010-EC
Typebeskrivelse
1606205
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Forbindelsestype:
Felt/felt
RST 150mm/10q, 4-pol
Koblings-bøyle fleksibel 3polet 10mm² for tilkobling av faseskinner mellom sikringsrader med CC avstand 150mm, farge sort-brun-grå-blå. Serien består av mange forskjellige varianter som 1kjernet, bevegelige, flere farger, forskjellig CC avstand (125-150mm) og som 1-2-3-4 polet i både 10 og 16mm² tverrsnitt.
Koblings-bøyle fleksibel 3polet 10mm² for tilkobling av faseskinner mellom sikringsrader med CC avstand 150mm, farge sort-brun-grå-blå. Serien består av mange forskjellige varianter som 1kjernet, bevegelige, flere farger, forskjellig CC avstand (125-150mm) og som 1-2-3-4 polet i både 10 og 16mm² tverrsnitt.


