Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

FTG - Samleskinne 18M 2P 10q - ES21810

KopierKopier
FTG - Samleskinne 18M 2P 10q

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 2

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Bredde i antall modulmellomrom - 18

  • Type strømtilkobling - Gaffel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841959353

Elnummer

1604769

Leverandørens varenummer

ES21810

Typebeskrivelse

1604769

Antall faser:

2

Antall poler:

2

Tverrsnitt:

10 mm²

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

9

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

15 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Montasjeskinne for sikringer, samleskinne, 18 moduler, 2pol, 10q