Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

FTG - SOILBAND 407mm - 902 NI

KopierKopier
FTG - SOILBAND 407mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

  • Lengde - 114,3 mm

  • Antall festehull - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841275026

Elnummer

1204156

Leverandørens varenummer

902 NI

Typebeskrivelse

E00 0902NI

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Lengde:

114,3 mm

Antall festehull:

1

Jordbåndklemme i rustfritt stål designet for rør av kobber eller sinkbelagt stål med diameter 9,7 - 114,3mm eller 1/8" - 4". Båndet er laget av bronse og har en lengde på 407mm. Tilkoblingsmuliget for jordleder mellom 2,5 - 25mm² for enkelt- og multitrådet, og mellom 2,5 - 16mm² for flertrådede ledninger med hylse. Forskrift: VDE 0190/5.73.