Fulleon - Indikator med LED og buzzer - REM/B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 3...30 V
Farge på lampehette - Rød
Type akustisk signalgiver - Summer
Akustisk signaltype - Tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791012578
Elnummer
6254084
Leverandørens varenummer
REM/B
Typebeskrivelse
LED & Buzzer
Merkespenning:
3...30 V
Farge på lampehette:
Rød
Type akustisk signalgiver:
Summer
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampetype:
LED
Optisk signaltype:
Permanent lys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


