Fulleon - Indikator med rød LED - 3-20Vdc, 6mA - REM/C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Funksjon blitzlys - nei
Funksjon blinklys - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791000834
Elnummer
6255511
Leverandørens varenummer
REM/C
Typebeskrivelse
6255511
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Funksjon blitzlys:
nei
Funksjon blinklys:
nei
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Merkespenning:
3...30 V
Strømforbruk:
0,015 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Solardrift:
nei
Godkjent iflg. ICAO:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar


