Fulleon - Innendørs sirene innfelling - 97dB, 18mA 9-28Vdc - Askari Compact
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Puls/tone
Lydstyrke - 97 dB
Driftspenning ved DC - 9...28 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013742
Elnummer
6254105
Leverandørens varenummer
Askari Compact
Typebeskrivelse
6254105
Akustisk signaltype:
Puls/tone
Lydstyrke:
97 dB
Driftspenning ved DC:
9...28 V
Spenningstype:
DC
Sirene/summer for innfelling


