Fulleon - Strobe for inne/ute bruk 10Cd 10-60Vdc, 80mA - Solex10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 0,184 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791010833
Elnummer
6255960
Leverandørens varenummer
Solex10
Typebeskrivelse
6255960
Merkespenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,184 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED


