Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fulleon - Utendørs brannklokke - 24Vdc, 95dB 35mA - FB024

KopierKopier
Fulleon - Utendørs brannklokke - 24Vdc, 95dB 35mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Andre

  • Lydstyrke - 95 dB

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791010826

Elnummer

6255959

Leverandørens varenummer

FB024

Typebeskrivelse

Brannalarm - signalgivere

Akustisk signaltype:

Andre

Lydstyrke:

95 dB

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

DC

Utendørs brannklokke, 24Vdc