Fulleon - Utendørs/innendørs sirene - 10 2dB 9-28Vdc, 16mA - hvit - Roshni-W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Programmerbar
Lydstyrke - 102 dB
Driftspenning ved DC - 9...28 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791000827
Elnummer
6255510
Leverandørens varenummer
Roshni-W
Typebeskrivelse
Brannalarm - signalgivere
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Lydstyrke:
102 dB
Driftspenning ved DC:
9...28 V
Spenningstype:
DC
Sirene som kan brukes innendørs (standard sokkel) eller utendørs (dyp sokkel).
driftsspenning 9 -28 VDC
strømforbruk 16 mA
lyd 102 dB
bruksområde utendørs/innendørs
størrelse (mm) 93(ø) x 63(h)
farge hvit
temperaturområde -25 - +70 grader
driftsspenning 9 -28 VDC
strømforbruk 16 mA
lyd 102 dB
bruksområde utendørs/innendørs
størrelse (mm) 93(ø) x 63(h)
farge hvit
temperaturområde -25 - +70 grader


