Function - Amperemeter BC72 4..20mA Instrumenter analoge - AM229128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Transformatorforbindelse - nei
Spenningstype - DC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 100 °
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587103626
Elnummer
8000378
Leverandørens varenummer
AM229128
Typebeskrivelse
Instrumenter
Transformatorforbindelse:
nei
Spenningstype:
DC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
100 °
Nøyaktighetsklasse:
1
Effekttap:
0 W
Overstrømskala:
nei
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
72 mm
Høyde:
72 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Målesystem:
Andre
Slepeindikator:
nei
Skalabelysning:
nei