Function - Amperemeter BC72 .../60mV Instrumenter analoge - 8000384
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...0 A
Transformatorforbindelse - Ja
Spenningstype - DC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587103688
Elnummer
8000384
Leverandørens varenummer
8000384
Typebeskrivelse
8000384
Måleområde:
0...0 A
Transformatorforbindelse:
Ja
Spenningstype:
DC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
90 °
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
0 W
Overstrømskala:
nei
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
72 mm
Høyde:
72 mm
Målesystem:
Dreiespole
Slepeindikator:
nei
Skalabelysning:
nei


