Function - Amperemeter BC96 4..20mA Instrumenter analoge - 8000385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Transformatorforbindelse - nei
Spenningstype - DC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 100 °
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587103695
Elnummer
8000385
Leverandørens varenummer
8000385
Typebeskrivelse
8000385
Transformatorforbindelse:
nei
Spenningstype:
DC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
100 °
Nøyaktighetsklasse:
1
Effekttap:
0 W
Overstrømskala:
nei
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
96 mm
Høyde:
96 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Målesystem:
Andre
Slepeindikator:
nei
Skalabelysning:
nei


