Function - Amperemeter EC48 30A direkte Instrumenter analoge - 8000326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 60...60 A
Transformatorforbindelse - nei
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587103121
Elnummer
8000326
Leverandørens varenummer
8000326
Typebeskrivelse
8000326
Måleområde:
60...60 A
Transformatorforbindelse:
nei
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
90 °
Nominell sluttverdi på skalaen:
30 A
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
0 W
Overstrømskala:
Ja
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
48 mm
Høyde:
48 mm
Målesystem:
Bløtjern
Slepeindikator:
nei
Skalabelysning:
nei