Function - Amperemeter EC96 u/skala ../5A Instrumenter analoge - 8000320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 10...10 A
Transformatorforbindelse - Ja
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587103411
Elnummer
8000320
Leverandørens varenummer
8000320
Typebeskrivelse
8000320
Måleområde:
10...10 A
Transformatorforbindelse:
Ja
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
90 °
Nominell sluttverdi på skalaen:
5 A
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
0 W
Overstrømskala:
Ja
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
96 mm
Høyde:
96 mm
Målesystem:
Bløtjern
Slepeindikator:
nei
Skalabelysning:
nei