Function - AstroDim BT150 MM7523 Mi.Cont - LA1150BT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Gangreserve - 87600 h
Antall moduler (ved modulbygging) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709243188
Elnummer
1400139
Leverandørens varenummer
LA1150BT
Typebeskrivelse
1400139
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Gangreserve:
87600 h
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
Ja
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
150 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Innbyggingsdybde:
20 mm
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Enhet bredde:
41 mm
Enhet høyde:
41,5 mm
Enhet dybde:
20 mm


