Function - AstroDim BT150 MM7692 Mi.Control 2POL MATT SVART u/ramme - LA1141BT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Gangreserve - 87600 h
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709242266
Elnummer
1400044
Leverandørens varenummer
LA1141BT
Typebeskrivelse
1400044
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Gangreserve:
87600 h
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
Ja
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
150 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Innbyggingsdybde:
20 mm
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Enhet bredde:
70,8 mm
Enhet høyde:
70,8 mm
Enhet dybde:
33,2 mm


