Function - ASTRODIM DIN BT150 MM7590 2POL - LA1160BT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709244192
Elnummer
1400387
Leverandørens varenummer
LA1160BT
Typebeskrivelse
1400387
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
87600
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
0,5 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Antall minneplasser:
100
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Maks. bryteeffekt LED:
150 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
40 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
40 mm
Programmering gjøres enkelt via integrert Bluetooth og appen "Save`n Carry 2.0" som er tilgjengelig i App Store og Google Play, eller via skjerm og fysiske knapper på uret. Utskiftbart backupbatteri av type CR2032 gir 10 års gangreserve og muliggjør forhåndsprogrammering.
Kombinasjonen av astrour og dimming gjør at man kan automatisere tenning og slukking av utelys med unike lysnivåer iht lokale tider for solnedgang- og oppgang uten bruk av fotocelle. Ved å stille ned lysmengden sparer man ikke bare energi, det bidrar også til økt komfort og redusert lokal lysforurensing!


