Function - Astrour for veggboks med 2 polet bryter - LA1128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 1 min
Gangreserve - 52560 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4022709229670
Elnummer
1401639
Leverandørens varenummer
LA1128
Typebeskrivelse
KOBLINGSUR
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
1 min
Gangreserve:
52560 h
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Astro-program:
Ja
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
230 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2000 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Innbyggingsdybde:
30 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Astrouret har automatisk veksling mellom sommer- og vintertid og tenner og slukker utelyset etter soloppgang og solnedgang. Det er meget enkelt å programmere med utførlig bruksanvisning på norsk. Menyene er tekstbasert og med forklarende symboler. Programmering kan utføres uten spenning tilkoblet.
Med vårt nye astrour for veggboks kan utelyset styres uten å trekke en eneste ny kabel. Det er så enkelt som å bytte ut lysbryteren med dette uret, og utelyset vil styres automatisk etter soloppgang og solnedgang.
ønsker man at lyset skal slukkes i løpet av natten, kan dette programmeres i uret. Astrouret har 2-polet bryter og leveres ferdig innstilt med norsk tekst i displayet. Enklere blir det ikke!
Se vår film som viser grunninnstillinger og funksjoner i app.
For montering i standard veggboks
- 2-polet bryter
- Ferdig innstilt
- Nå også med mulighet for innstilling/programmering med app
- Appen kan settes opp til å automatisk detektere din posisjon for overføring til uret
- Mulighet for nattslukking
- Automatisk sommer-/vintertidsveksling
- Glødelamper 2000W og sparepærer 1000VA
- 10 år gangreserve
MONTERING
Uret er beregnet for montering i standard veggboks eller i påveggskappe MTC-VH og kan kombineres med lekre designrammer fra Gira.
ASTROPROGRAM
Ved bruk av astrour, kan man tenne og slukke utelys ved solnedgang og soloppgang uten å bruke fotocelle. Soloppgang og solnedgang beregnes ut fra lengde- og breddegrad, dato og tidssone. I astrouret velges land og by. Kalkulert tid for soloppgang/solnedgang ligger i uret.
- Astrofunksjon
- 2-polet bryter
- For montering i standard veggboks
- Automatisk sommer-/vintertidsveksling
- Glødelamper 2000W
- Sparepærer 1000VA
- 6 år gangreserve
- Døgn-/ukeprogram med 60 programplasser
- Astroforskyvning +/- 90 minutter
- Tekstbasert meny og forklarende symboler
- Kan programmeres uten spenning tilkoblet
- Ferdig innstilt
- Enkel programmering
- Manuell overstyring
- Korteste innkoblingstid 1 minutt
- Mulighet for nattslukking


