Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Function - AVDEKNING NETTVERKSKONTAKT. 30° 2X GR.M. - GI2640015

Function
KopierKopier
Function - AVDEKNING NETTVERKSKONTAKT. 30° 2X GR.M.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Modular-Jack

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Grå

  • Monteringsarrangement - Midtplate

  • Løftering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337085195

Elnummer

6900185

Leverandørens varenummer

GI2640015

Typebeskrivelse

6900185

Anvendelse:

Modular-Jack

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Grå

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Andre

Med strekkavlastning:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Avdekking MF Nettverkskontakt 30° 2x System 55