Function - Bakkeføler ETOG-56 - OJ1616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturføler
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502660356
Elnummer
5490170
Leverandørens varenummer
OJ1616
Typebeskrivelse
5490170
Type tilbehør/reservedel:
Temperaturføler
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
ETOG-56 er en temperatur- og fuktighetsføler laget for montering i bakken ved bruk av ETOK-1 monteringssett. Føleren leveres med 25 meter kabel. Dimensjon sensor: H=32, Ø=60mm. Dimensjon monteringshylse: H=78, Ø=63,5mm.


