Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Bev.sensor M42LR 230V 32-37m - NK353-700111

Function
KopierKopier
Function - Bev.sensor M42LR 230V 32-37m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413736385955

Elnummer

1418066

Leverandørens varenummer

NK353-700111

Typebeskrivelse

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

10 m

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

37 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

37 m

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK04

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Utkoblingsforsinkelse:

7200 s

Svingradius sensor, horisontal:

360...360 °

Svingradius sensor, vertikal:

360...360 °

Responsverdi lys:

20...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

350 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

800 A

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

100 mm

Høyde:

44 mm

Dybde:

44 mm

Diameter:

100 mm

Innbyggingsbredde:

50 mm

Innbyggingsdybde:

35 mm

Innbyggingslengde:

50 mm

Innfellingsdiameter:

50 mm

Min. dybde på apparatboks:

35 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Denne bevegelsessensoren er en stand-alone-sensor med lang rekkevidde for automatisk lysstyring. Niko P40 og M40 sensorserien er testet i henhold til IEC63180 som er din garanti for pålitelig rekkevidde og sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.

- Sensoren er designet for montering i en standard veggboks for innfelt montering.

- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel.

- Sensoren ser et felt med diameter ø37 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter.

- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer, individuelt i hvert av de tre PIR-segmentene som også kan deaktiviseres.

- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.

- Robust potensialfritt relè som tåler alle typer belastninger og lyskider, inkludert LED.

- Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha 230 V impulsbryter.

- Igangkjøring og programmering av sensoren gjøres raskt og enkelt med Niko Detector Tool.

2-veis Bluetooth®-kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen. Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene. Benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.

SPESIFIKASJONER

Effektforbruk
0.2 W

Maksimalt antall sekundærsensorer
Ingen

Antall kanaler
1 kanal

Luxområde
20 lux – 2000 lux, ∞

Etterløpstid
puls, 15 s – 2 h, ∞

Detekteringsområde
360 °

Monteringshøjde
2– 3,5 m

Rekkevidde (PIR)
ø 37 m ved monteringshøyde på 3 m

Omgivelsestemperatur
-25 til +40 °C

Tilkoblingsklemmer
for 1,5/2,5 mm² kabel

Farve
Hvit (RAL 9010)

Dimensjoner (HxBxD)
100 x 100 x 77,2 mm

Hulldiameter
76 mm

Relèkontakt
N.O. (max. µ10 A), potensialfri

Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1)
2300 W

Maksimal belastning lysstoffrør (cosφ ≥ 0,5)
1200 VA

Maksimal belastning lavspenningshalogenlamper
500 W

Maksimal belastning sparepærer (CLFi)
350 W

Maksimal belastning LED lamper 230 V
350 W

Maksimal belastning LED-driver
500 VA

Maksimal belastning elektronisk transformator
500 VA

Maksimal kompensasjonskapasitet
140 µF

Maksimal innkoblingsstrøm
165 A/20 ms – 800 A/200 µs

Maksimal rekkevidde Bluetooth® (i åpent landskap)
50 m

Driftsfrekvens
2.4 GHz

Maksimal feltstyrke
-2 dBm

Kapslingsklasse
IP20

Vandalklasse
IK02

Halogenfri
Ja

Godkendelse
CE