Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Bev.sensor M42LR 230V 32-37m - NK353-702111

Function
KopierKopier
Function - Bev.sensor M42LR 230V 32-37m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413736385979

Elnummer

1418068

Leverandørens varenummer

NK353-702111

Typebeskrivelse

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

10 m

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

37 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

37 m

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK04

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Utkoblingsforsinkelse:

7200 s

Svingradius sensor, horisontal:

360...360 °

Svingradius sensor, vertikal:

360...360 °

Responsverdi lys:

20...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

350 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

800 A

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

100 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

50 mm

Diameter:

100 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Denne bevegelsessensoren er en stand-alone-sensor med lang rekkevidde for automatisk lysstyring. Sensoren er designet for utenpåliggende montering. Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel. Kabelavlastning montasje av kabeldeksel gjøres helt uten verktøy. Niko P40 og M40 sensorserien er testet i henhold til IEC63180 som er din garanti for pålitelig rekkevidde og sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.

- Sensoren ser et felt med diameter ø37 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter.

- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer, individuelt i hvert av de tre PIR-segmentene som også kan deaktiveres.

- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.

- Robust potensialfritt relè som tåler alle typer belastninger og lyskilder, inkludert LED.

- Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha 230 V impulsbryter.

- Igangkjøring og programmering av sensoren gjøres raskt og enkelt med Niko Detector Tool.

2-veis Bluetooth®-kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen. Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene. Sensoren benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.

Sensoren har et diskret design som passer inn i ethvert interiør.

SPESIFIKASJONER

Forsyningsspenning
230 Vac ± 10 %, 50 Hz

Sensorutgang
230 V (ON/OFF)

Effektforbruk
0.2 W

Maksimalt antall sekundærsensorer
Ingen

Antall kanaler
1 kanal

Luxområde
20 lux – 2000 lux, ∞

Etterløpstid
puls, 15 s – 2 h, ∞

Detekteringsområde
360 °

Monteringshøjde
2– 3,5 m

Rekkevidde (PIR)
ø 37 m ved monteringshøyde på 3 m

Omgivelsestemperatur
-25 til +40 °C

Tilkoblingsklemmer
for 1,5/2,5 mm² kabel

Farve
Hvit (RAL 9010)

Dimensjoner (HxBxD)
100 x 100 x 70,7 mm

Relèkontakt
N.O. (max. µ10 A), potensialfri

Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1)
2300 W

Maksimal belastning lysstoffrør (cosφ ≥ 0,5)
1200 VA

Maksimal belastning lavspenningshalogenlamper
300 W

Maksimal belastning sparepærer (CLFi)
350 W

Maksimal belastning LED lamper 230 V
350 W

Maksimal belastning LED-driver
500 VA

Maksimal belastning elektronisk transformator
500 VA

Maksimal kompensasjonskapasitet
140 µF

Maksimal innkoblingsstrøm
165 A/20 ms – 800 A/200 µs

Maksimal rekkevidde Bluetooth® (i åpent landskap)
50 m

Driftsfrekvens
2.4 GHz

Maksimal feltstyrke
-2 dBm

Kapslingsklasse
IP54

Vandalklasse
IK04

Halogenfri
Ja

Godkendelse
CE