Function - Bev.sensor M42MR 230V 12-13m - NK353-601111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 3 m
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413736385931
Elnummer
1418064
Leverandørens varenummer
NK353-601111
Typebeskrivelse
—
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
3 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
13 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
13 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Utkoblingsforsinkelse:
7200 s
Svingradius sensor, horisontal:
360...360 °
Svingradius sensor, vertikal:
360...360 °
Responsverdi lys:
20...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
350 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
66 mm
Dybde:
66 mm
Diameter:
100 mm
Innbyggingsbredde:
70 mm
Innbyggingsdybde:
57 mm
Innbyggingslengde:
70 mm
Innfellingsdiameter:
70 mm
Min. dybde på apparatboks:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel.
- Montasje av kabeldeksel gjøres helt uten verktøy.
- Rekkevidde: Sensoren ser et felt med diameter ø12 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde på 3 meter.
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer.
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.
- Robust potensialfritt relè som tåler alle typer belastninger og lyskider, inkludert LED.
- Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha 230 V impulsbryter.
- Igangkjøring og programmering av sensoren gjøres raskt og enkelt med Niko Detector Tool.
- 2-veis Bluetooth®-kommunikation sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
- Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene.
Sensoren benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.
Sensoren har et diskret design som passer inn i ethvert interiør.
SPESIFIKASJONER
Effektforbruk
0.2 W
Maksimalt antall sekundærsensorer
Ingen
Antall kanaler
1 kanal
Luxområde
20 lux – 2000 lux, ∞
Etterløpstid
puls, 15 s – 2 h, ∞
Detekteringsområde
360 °
Monteringshøjde
2– 3,5 m
Rekkevidde (PIR)
ø 12 m ved monteringshøyde på 3 m
Omgivelsestemperatur
-25 til +40 °C
Tilkoblingsklemmer
for 1,5/2,5 mm² kabel
Farve
Hvit (RAL 9010)
Dimensjoner (HxBxD)
120 x 120 x 66,4 mm
Hulldiameter
76 mm
Relèkontakt
N.O. (max. µ10 A), potensialfri
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1)
2300 W
Maksimal belastning lysstoffrør (cosφ ≥ 0,5)
1200 VA
Maksimal belastning lavspenningshalogenlamper
500 W
Maksimal belastning sparepærer (CLFi)
350 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V
350 W
Maksimal belastning LED-driver
500 VA
Maksimal belastning elektronisk transformator
500 VA
Maksimal kompensasjonskapasitet
140 µF
Maksimal innkoblingsstrøm
165 A/20 ms – 800 A/200 µs
Maksimal rekkevidde Bluetooth® (i åpent landskap)
50 m
Driftsfrekvens
2.4 GHz
Maksimal feltstyrke
-2 dBm
Kapslingsklasse
IP20
Vandalklasse
IK02
Halogenfri
Ja
Godkendelse
CE


