Function - Bevegelsesmelder HVAC PIR vegg 90 gr. 24V potfritt rele - SE41279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 15 m
Maks. innkoblingstid - 0,01 min
Maks omkoblingseffekt - 0,12 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102204318
Elnummer
1404451
Leverandørens varenummer
SE41279
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder HVAC
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
15 m
Maks. innkoblingstid:
0,01 min
Maks omkoblingseffekt:
0,12 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
90 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
15 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
12 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
15 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC/DC
Min. innkoblingstid:
0,01 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Responsverdi lys:
0...0 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
7
Maks startstrøm:
0,008 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Bredde:
52 mm
Høyde:
67 mm
Dybde:
34 mm
Diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


