Function - Bevegelsesmelder m/ fotocelle for styring av utelys 230V/2300W/1200VA - SE41232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 14 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703102204936
Elnummer
1401643
Leverandørens varenummer
SE41232
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder m/fotocelle IP54
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
14 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
14 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
28 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
8 s
Responsverdi lys:
5...50000 lx
C-last:
Ja
Maks startstrøm:
800 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...45 °C
MONTERING
SE 41 232 har 180° detekteringsvinkel og en rekkevidde på opptil 14 meter. Melderen har innebygd lyssensor som blokkerer for tenning av lys i dagtimene, hvis dagslyset er tilstrekkelig. Anbefalt monteringshøyde er 2-3 meter. Ved 2,5 meter har melderen en rekkevidde på 14 meter, i 180°. Området kan avgrenses med en vedlagt skjerm.
FUNKSJON
SE 41 232 detekterer 180°, overvåker detekteringsområdet, tenner lys og holder det tent så lenge det er personer i området. Melderen har justerbar etterløpstid fra 8 sek. - 30 min. Lyset vil derfor være tent i innstilt tid etter at overvåkingsområdet er forlatt. Melderen har innebygd gå-test funksjon.


