Function - Bevegelsesmelder m/ fotocelle for styring av utelys 230V/2300W/1200VA - SE41232A

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 11 m

  • Maks. innkoblingstid - 0,01 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102205605

Elnummer

1404777

Leverandørens varenummer

SE41232A

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder m/fotocelle IP54

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

11 m

Maks. innkoblingstid:

0,01 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...180 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

180 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

11 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

48

Diameter detekteringsområde på gulvet:

11 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

7016

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

0,01 s

Utkoblingsforsinkelse:

1800 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Responsverdi lys:

5...50000 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

10

Maks startstrøm:

800 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...45 °C

Bredde:

90 mm

Høyde:

70 mm

Dybde:

130 mm

Diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bevegelsesmelder PIR type SE 41 232 er for styring av lys utendørs. SE 41 232 er en passiv, infrarød melder som reagerer på temperaturendringer og bevegelse fra personer/biler.

MONTERING
SE 41 232 har 180° detekteringsvinkel og en rekkevidde på opptil 14 meter. Melderen har innebygd lyssensor som blokkerer for tenning av lys i dagtimene, hvis dagslyset er tilstrekkelig. Anbefalt monteringshøyde er 2-3 meter. Ved 2,5 meter har melderen en rekkevidde på 14 meter, i 180°. Området kan avgrenses med en vedlagt skjerm.

FUNKSJON
SE 41 232 detekterer 180°, overvåker detekteringsområdet, tenner lys og holder det tent så lenge det er personer i området. Melderen har justerbar etterløpstid fra 8 sek. - 30 min. Lyset vil derfor være tent i innstilt tid etter at overvåkingsområdet er forlatt. Melderen har innebygd gå-test funksjon.