Function - Bevegelsesmelder PIR 180 grader 10A i Polarhvit farge - SE41400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 9 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703102206114
Elnummer
1478836
Leverandørens varenummer
SE41400
Typebeskrivelse
Tilstedeværelsesmelder
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
9 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød/ultralyd (dual)
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
180 °
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
9 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
127 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
18 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Slagfasthet:
IK04
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
60 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
10...1000 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-5...50 °C
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
57 mm
Diameter:
84 mm
Innbyggingsbredde:
45 mm
Innbyggingsdybde:
25 mm
Innbyggingslengde:
45 mm
Innfellingsdiameter:
45 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
FUNKSJONER
SE41204 bruker PIR-teknologi for å detektere bevegelse gjennom en DOT-linse.Når sensoren oppdager bevegelse i detekteringsområdet, vil lyset tennes og holdes tent til bevegelsen opphører og innstilt etterløpstid er utløpt.
Sensorens integrerte lysføler vil hindre tenning av lyset ved tilstrekkelig dagslysinnfall. Denne funksjonen er valgfri. SE41204 har en integrert overstyringsbryter. Med et enkelt trykk holdes lyset tent i fire timer og et LED-lys vil indikere 4 timers drift (se figur 2). Denne funksjonen er bevegelses- og dagslysuavhengig. Lyset kan i denne perioden slukkes ved et nytt trykk på bryteren. Den samme bryteren kan brukes til å slukke lyset før etterløpstiden er utløpt. Dette gjøres ved ett dobbelttrykk. Etter et dobbelttrykk vil sensoren være blokkert i 10 sek. før den returnerer til innstilte verdier. Flere SE41204 kan sammenkobles i en Master/Slave funksjon, med inntil 10 stk slaver, for å øke detekteringsområdet (se koblingsskjema 2). Sensoren kan også tilkobles ekstern bryter for manuell tenning av lyset, under forutsetning av at dagslysnivået er under innstilt verdi.
INNSTILLINGER
SE41204 har innstillingsmuligheter enkelt tilgjengelig under dekselet på toppen av linsen (se figur 3). Her kan du velge andre innstillinger enn det som kommer fra fabrikken. Etterløpstiden kan justeres fra 1-30 minutter og luxverdien kan stilles mellom 10 og 10.000 lux. For innstilling av aktuell lux-verdi kan potensiometeret vris til maks, og deretter langsomt ned mot minimum. En LED vil blinke når aktuell lux-verdi passeres (se figur 2). Lux-potensiometeret kan også sette sensoren i slave-modus. Da vris potensiometeret helt til "slave" (maks). I denne posisjonen vil masteren bestemme lux og etterløpstid. SE41204 har innebygget testfunksjon. Ved å stille "time"-knappen til "TEST" vil lyset tennes i 5 sek hver gang det registreres en bevegelse.
VIKTIG!
Første gang SE41204 tilkobles strøm (også etter strømbrudd), vil lyset tennes i 90 sek. Hvis den registrerer bevegelse i dette tidsrommet, vil lyset være tent ut etterløpstiden.


