Function - Bevegelsessensor 360º 230V 9m - 350-100111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 4,5 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738014429
Elnummer
1400552
Leverandørens varenummer
350-100111
Typebeskrivelse
350-992901
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
4,5 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4,5 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
64 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
9 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Slagfasthet:
IK02
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Utkoblingsforsinkelse:
30 s
Innkoblingsforsinkelse:
1 s
Responsverdi lys:
5...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
350 W
Antall detekteringssoner:
1
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
105 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
62,5 mm
Diameter:
105 mm
Innbyggingsbredde:
50 mm
Innbyggingsdybde:
22 mm
Innbyggingslengde:
22 mm
Innfellingsdiameter:
60 mm
Min. dybde på apparatboks:
22 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei