Function - Bevegelsessensor PIR 360gr DALI Høy montering master Innfelt - SE41760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 32 m
Maks. innkoblingstid - 1000 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102208965
Elnummer
1479260
Leverandørens varenummer
SE41760
Typebeskrivelse
1479260
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
32 m
Maks. innkoblingstid:
1000 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
8 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
32 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
32 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
300 s
Utkoblingsforsinkelse:
3600 s
Responsverdi lys:
100...2000 lx
C-last:
Ja
Maks startstrøm:
800 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-5...50 °C
Sensorene er de mest avanserte DALI-sensorene i markedet, med best deteksjon (opp til 450m2 for vanlig takhøyde, og opp til 800m2 for 8meters monteringshøyde). Noen av funksjonene er: Dagslysstyring i inntil 3 soner + en på/av sone for ventilasjon eller tavlebelysning. 3x120graders deteksjonsområde, med individuell følsomhetsinnstilling i hver sektor. Orienteringslysfunksjon med valgfritt lysnivå, og integrasjon mot HVAC med valgfri innkjøringstid. Sensorene er forprogrammert, og er klare til bruk rett fra esken.