Function - Bevegelsessensor PIR 90 grader 15meter med integrert lyssensor 20Vdc - SE41262

Function
KopierKopier
Function - Bevegelsessensor PIR 90 grader 15meter med integrert lyssensor 20Vdc

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 15 m

  • Driftsvelger - nei

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...90 °

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Konstant lysstyring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102203229

Elnummer

1401625

Leverandørens varenummer

SE41262

Typebeskrivelse

Veggmontert, komplett

Maks rekkevidde i front:

15 m

Driftsvelger:

nei

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...90 °

Monteringsmetode:

Påvegg

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

2,5 m

Maks rekkevidde til siden:

15 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

15 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antall bodyer:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Driftsspenning 24Vdc, ±10% Utgangssignal On/Off, NPN Utgangsspenning Lux 0 - 10V Luxområde 3 - 300 lux Detekteringsområde 90° Rekkevidde 0,5 - 15 meter Effektforbruk 3 mA Forventet levetid 10 år Omgivelsestemperatur -20 til +50°C Mål (H x B x D) 67 x 52 x 34 mm Ledningslengde Maks 200 meter, 2 x 2 x 0,6 mm²