Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Function - Blindpropp/Tetting til 16mm K-rør - Nippel SP-16

Function
KopierKopier
Function - Blindpropp/Tetting til 16mm K-rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Uten

  • For kabeldiameter - 1,5...12 mm

  • Materiale - Gummi

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070587120982

Elnummer

1201100

Leverandørens varenummer

Nippel SP-16

Typebeskrivelse

1201100

Gjengetype:

Uten

For kabeldiameter:

1,5...12 mm

Materiale:

Gummi

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:

Andre

Gjengelengde:

15 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Farge:

Svart

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

Ja

Modell / utførelse:

Rett

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Type tetning:

Blindplugg

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SP-16 er en halogenfri IP65 blindplugg for 16mm K-rør som raskt og enkelt tetter kabel/leder I henhold til krav der K-rør som går innenfra og ut av bygget må tettes i enden. SP-16 er i tillegg UV bestandig og motstandsdyktig mot oljesprut, kan brukes i temperaturområde -40 til 130C.

SP-16 blindplugg leveres i poser om 25stk plugger.