Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Blinkfri starter for 4-22W serie - SE16903

Function
KopierKopier
Function - Blinkfri starter for 4-22W serie

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102003263

Elnummer

3843572

Leverandørens varenummer

SE16903

Typebeskrivelse

3843572

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

For tenning av lysrør (også seriekoplede type SE65903, kun 4 - 22W). Blinkfri starter sikrer at mange tenninger og slukkinger ikke forkorter lysrørets levetid. Effektområde Se øverst på siden Innkoplingstid Se øverst på siden Driftsspenning 200 - 260V Frekvens 50/60Hz Forkoplingstype Induktiv eller kapasitiv Utkopling av defekte rør Maks 5 sek. Tennspenning 1,5 kV multipulsing Temperatur Ta –20° til 80°C Minimum start tempemperatur –20°C Materiale Polycarbonat Vekt 10 g