Function - Bluetooth mottaker med innebygget forsterker for montering i std veggboks - RE1090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Bredde - 70 mm
Nominell kapasitet - 2 W
Egnet for - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4043106032137
Elnummer
6306599
Leverandørens varenummer
RE1090
Typebeskrivelse
BTR 55
Farge:
Hvit
Bredde:
70 mm
Nominell kapasitet:
2 W
Egnet for:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Høyde:
70 mm
Dybde:
36 mm
Denne bluetoothmottakeren monteres i veggboks og kan kombineres med alle designrammer fra Gira. Enheten kan motta signaler fra alle bluetooth sendere, og den innebygde forsterkeren gjør at du kan tilkoble eksterne høyttalere direkte til enheten. Den kan dermed fungere som et stereoanlegg i rommet, hvor man kan spille fra f.eks. iPhone, iPod eller annen enhet med innebygget bluetooth sender. I tillegg har enheten en line out utgang, som gjør at den kan tilkobles annet stereoanlegg, f.eks. multiroomanlegg. Rekkevidden for mottak av bluetoothsignaler er 10 meter.


