Function - Bryter berøringsfri 1-polt 16 - DN2023

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Relé

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8422447018028

Elnummer

1400438

Leverandørens varenummer

DN2023

Typebeskrivelse

1400438

Modell / utførelse:

Relé

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Merkestrøm:

16 A

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Antall kanaler:

1

Min. dybde på apparatboks:

35 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Dersom mange ulike mennesker skal slå på et lys, eller åpne en dør, har man kanskje behov for at bryteren skal være berøringsfri for å slippe problemer i forhold til virusdistribusjon og smitte. Denne bryteren vil løse dette problemet da det holder å føre hånda mot bryteren innenfor det innstilte følerområdet som er fra 5 til 30 cm. Bryteren inneholder en type sensor som gjenkjenner bevegelser lik de man registrer ved normal betjening av konvensjonelle brytere. På denne måten unngår man at lys og dører åpnes når man kun passerer forbi sensoren uten intensjon om å betjene bryteren.