Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Function - Bunnlast MicroDim LED, 230 V - SR1300

Function
KopierKopier
Function - Bunnlast MicroDim LED, 230 V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 100 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP12

  • Egnet som sinusfilter - Ja

  • Egnet som du/dt-filter - Ja

  • Egnet som radiostøyfilter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738012883

Elnummer

1430300

Leverandørens varenummer

SR1300

Typebeskrivelse

MicroDim LED

Maks nominell driftsspenning Ue:

100 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP12

Egnet som sinusfilter:

Ja

Egnet som du/dt-filter:

Ja

Egnet som radiostøyfilter:

Ja

Egnett som tonefrekvenssperre:

Ja

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Bunnlasten er konstruert for bruk med dimmer eller bryter med kun en fase er tilkoblet. Den kan benyttes sammen med LED-lyskilder eller kompaklysrør og stabiliserer ujevnt lys fra LED-lyskilder, samt at den hjelper til å hindre kompaktlysrør fra å gløde etter at de er slått av. Der hvor en dimmer eller en bryter er tilkoblet kun en fase, vil denne kompensasjonsmodulen redusere minste tillatte last for feilfri funksjonalitet.